EPCOS リードインダクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 49908855 品番 B82141A1333K000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は659円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
仕様
インダクタンス = 33 μH
最大直流電流 = 300mA
取り付けタイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 1.12Ω
許容差 = ±10%
直径 = 3mm
長さ = 6.8mm
寸法 = 3 (Dia.) x 6.8mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10MHz
リードピッチ = 10mm
シリーズ = SBC
端子タイプ = アキシャルリード型
長さ(mm)6.8 取付アキシャル 直径(Φmm)3 ピッチ(mm)10 シリーズSBC 最大電流(A)300m 直流抵抗(max)1.12Ω 許容差±10% インダクタンス(H)33 μ 端子アキシャルリード型 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数10MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする