EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS リードインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
SBC
注文コード
49908873
品番
B82141A1334J000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
この商品は
シリーズ・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 330 μH
最大直流電流 = 105mA
取り付けタイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 9.1Ω
許容差 = ±5%
直径 = 3mm
長さ = 6.8mm
寸法 = 3 (Dia.) x 6.8mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 3MHz
リードピッチ = 10mm
シリーズ = SBC
端子タイプ = アキシャルリード型
長さ(mm)
6.8
取付
アキシャル
直径(Φmm)
3
ピッチ(mm)
10
シリーズ
SBC
最大電流(A)
105m
直流抵抗(max)
9.1Ω
許容差
±5%
インダクタンス(H)
330 μ
端子
アキシャルリード型
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
3MHz