EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS リードインダクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1リール(2000個)
注文コード
49908889
品番
B78148S1334J000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 330 μH
最大直流電流 = 190mA
最大直流抵抗 = 6.4Ω
許容差 = ±5%
直径 = 4mm
長さ = 9.2mm
寸法 = 4 (Dia.) x 9.2mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 2.7MHz
リードピッチ = 5mm
シリーズ = BC
リード径 = 0.8mm
長さ(mm)
9.2
直径(Φmm)
4
ピッチ(mm)
5
シリーズ
BC
最大電流(A)
190m
直流抵抗(max)
6.4Ω
許容差
±5%
インダクタンス(H)
330 μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
リード線径(Φmm)
0.8
最大自己共振周波数
2.7MHz