EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS リードインダクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1リール(5000個)
注文コード
49908898
品番
B78108S1334J000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
最小品質ファクター70
長さ(mm)
11.5
取付
アキシャル
直径(Φmm)
4
シリーズ
BC
最大電流(A)
190m
直流抵抗(max)
6.4Ω
許容差
±5%
インダクタンス(H)
330 μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
2.7MHz