EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS リードインダクタ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
BC
注文コード
49908959
品番
B78148S1475J000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
この商品は
シリーズ・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 4.7 mH
最大直流電流 = 55mA
最大直流抵抗 = 78Ω
許容差 = ±5%
直径 = 4mm
長さ = 9.2mm
寸法 = 4 (Dia.) x 9.2mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 700kHz
リードピッチ = 5mm
シリーズ = BC
リード径 = 0.8mm
長さ(mm)
9.2
直径(Φmm)
4
ピッチ(mm)
5
シリーズ
BC
最大電流(A)
55m
直流抵抗(max)
78Ω
許容差
±5%
インダクタンス(H)
4.7 m
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
リード線径(Φmm)
0.8
最大自己共振周波数
700kHz