EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS リードインダクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49909013
品番
B82141A1474J000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 470 μH
最大直流電流 = 90mA
取り付けタイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 12Ω
許容差 = ±5%
直径 = 3mm
長さ = 6.8mm
寸法 = 3 (Dia.) x 6.8mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 2.3MHz
リードピッチ = 10mm
シリーズ = SBC
最小動作温度 = +20℃
長さ(mm)
6.8
取付
アキシャル
直径(Φmm)
3
ピッチ(mm)
10
シリーズ
SBC
最大電流(A)
90m
直流抵抗(max)
12Ω
許容差
±5%
インダクタンス(H)
470 μ
動作温度(℃)
最小+20℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
2.3MHz