EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 6.3×6.3×3mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 160mA長さ = 6.3mm奥行き = 6.3mm高さ = 3mm寸法 = 6.3 x 6.3 x 3mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 6Ωシリーズ = B82462-G4コア材料 = フェライト最大動作温度 = +150℃ 注文コード49909196 品番B82462G4105M000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 1 mH
最大直流電流 = 160mA
長さ = 6.3mm
奥行き = 6.3mm
高さ = 3mm
寸法 = 6.3 x 6.3 x 3mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 6Ω
シリーズ = B82462-G4
コア材料 = フェライト
最大動作温度 = +150℃
長さ(mm)6.3 高さ(mm)3 奥行(mm)6.3 シリーズB82462-G4 最大電流(A)160m 直流抵抗(max) 許容差±20% インダクタンス(H)1 m シールドY 動作温度(℃)最大+150 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする