B82464P4105M000 EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 10.4×10.4×4.8mm EPCOS 許容差±20% 49909257

EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 10.4×10.4×4.8mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 340mAパッケージ/ケース = SMD長さ = 10.4mm奥行き = 10.4mm高さ = 4.8mm寸法 = 10.4 x 10.4 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 2.2Ωシリーズ = B82464P4コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHzモールドタイプ = あり 注文コード49909257 品番B82464P4105M000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 1 mH
最大直流電流 = 340mA
パッケージ/ケース = SMD
長さ = 10.4mm
奥行き = 10.4mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 10.4 x 10.4 x 4.8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 2.2Ω
シリーズ = B82464P4
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
モールドタイプ = あり
長さ(mm)10.4 高さ(mm)4.8 奥行(mm)10.4 シリーズB82464P4 最大電流(A)340m 直流抵抗(max)2.2Ω 許容差±20% インダクタンス(H)1 m シールドあり 材質(コア)フェライト パッケージSMD 最大自己共振周波数100kHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする