EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 1.6×0.8×0.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
最小品質ファクター7
最大電流(A)
1.8
注文コード
49909363
品番
B82496C3109A000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・最大電流・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小品質ファクター7
長さ(mm)
1.6
高さ(mm)
0.8
奥行(mm)
0.8
シリーズ
SIMID
最大電流(A)
1.8
直流抵抗(max)
20mΩ
許容差
±0.3nH
インダクタンス(H)
1 n
材質(コア)
銅めっき仕上げのセラミック部品
パッケージ
0603
最大自己共振周波数
16GHz