画像準備中

EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 2.3×1.7×1.4mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 240mAパッケージ/ケース = 0805長さ = 2.3mm奥行き = 1.7mm高さ = 1.4mm寸法 = 2.3 x 1.7 x 1.4mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 550mΩシリーズ = SIMIDコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 440MHzモールドタイプ = あり 注文コード49909424 品番B82498F1102J000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 240mA
パッケージ/ケース = 0805
長さ = 2.3mm
奥行き = 1.7mm
高さ = 1.4mm
寸法 = 2.3 x 1.7 x 1.4mm
許容差 = ±5%
最大直流抵抗 = 550mΩ
シリーズ = SIMID
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 440MHz
モールドタイプ = あり
長さ(mm)2.3 高さ(mm)1.4 奥行(mm)1.7 シリーズSIMID 最大電流(A)240m 直流抵抗(max)550mΩ 許容差±5% インダクタンス(H)1 μ 材質(コア)フェライト パッケージ0805 最大自己共振周波数440MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする