EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 3.2×2.5×2mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49909494
品番
B82422T1102K000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 400mA
パッケージ/ケース = 1210
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 2mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm
シールド = あり
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 600mΩ
シリーズ = SIMID
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 300MHz
インダクタ構造 = 巻線型
長さ(mm)
3.2
高さ(mm)
2
奥行(mm)
2.5
シリーズ
SIMID
最大電流(A)
400m
直流抵抗(max)
600mΩ
許容差
±10%
インダクタンス(H)
1 μ
シールド
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1210
最大自己共振周波数
300MHz
インダクタ構造
巻線型