EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 2.3×1.7×1.4mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
インダクタンス = 1.2 μH最大直流電流 = 220mAパッケージ/ケース = 0805長さ = 2.3mm奥行き = 1.7mm高さ = 1.4mm寸法 = 2.3 x 1.7 x 1.4mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 650mΩシリーズ = SIMIDコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 420MHzモールドタイプ = Y
注文コード
49909564
品番
B82498F1122J000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 1.2 μH
最大直流電流 = 220mA
パッケージ/ケース = 0805
長さ = 2.3mm
奥行き = 1.7mm
高さ = 1.4mm
寸法 = 2.3 x 1.7 x 1.4mm
許容差 = ±5%
最大直流抵抗 = 650mΩ
シリーズ = SIMID
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 420MHz
モールドタイプ = Y
長さ(mm)
2.3
高さ(mm)
1.4
奥行(mm)
1.7
シリーズ
SIMID
最大電流(A)
220m
直流抵抗(max)
650mΩ
許容差
±5%
インダクタンス(H)
1.2 μ
材質(コア)
フェライト
パッケージ
0805
最大自己共振周波数
420MHz