EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 3.2×2.5×2mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
注文コード
49909589
品番
B82422T1152K000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3.2
高さ(mm)
2
奥行(mm)
2.5
シリーズ
SIMID
最大電流(A)
370m
直流抵抗(max)
700mΩ
許容差
±10%
インダクタンス(H)
1.5 μ
シールド
あり
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1210
最大自己共振周波数
200MHz