EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 1.6×0.8×0.8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(4000個) 注文コード 49909643 品番 B82496C3100J000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様
インダクタンス = 10 nH
最大直流電流 = 600mA
パッケージ/ケース = 0603
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
許容差 = ±5%
最大直流抵抗 = 200mΩ
シリーズ = SIMID
コア材料 = 銅めっき仕上げのセラミック部品
最大自己共振周波数 = 5GHz
インダクタ構造 = 巻線型
長さ(mm)1.6 高さ(mm)0.8 奥行(mm)0.8 シリーズSIMID 最大電流(A)600m 直流抵抗(max)200mΩ 許容差±5% インダクタンス(H)10 n RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)銅めっき仕上げのセラミック部品 パッケージ0603 最大自己共振周波数5GHz インダクタ構造巻線型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする