EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 6.3×6.3×3mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49909668
品番
B82462G4103M000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 1.5A
長さ = 6.3mm
奥行き = 6.3mm
高さ = 3mm
寸法 = 6.3 x 6.3 x 3mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 62mΩ
シリーズ = B82462-G4
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = 巻線型
長さ(mm)
6.3
高さ(mm)
3
奥行(mm)
6.3
シリーズ
B82462-G4
最大電流(A)
1.5
直流抵抗(max)
62mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
10 μ
シールド
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
インダクタ構造
巻線型