EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.3×7.3×3.3mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.7A長さ = 7.3mm奥行き = 7.3mm高さ = 3.3mm寸法 = 7.3 x 7.3 x 3.3mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 80mΩシリーズ = B82472-G4コア材料 = フェライト最小動作温度 = -55℃
注文コード
49909677
品番
B82472G4103M000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
この商品は
仕様・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 1.7A
長さ = 7.3mm
奥行き = 7.3mm
高さ = 3.3mm
寸法 = 7.3 x 7.3 x 3.3mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 80mΩ
シリーズ = B82472-G4
コア材料 = フェライト
最小動作温度 = -55℃
長さ(mm)
7.3
高さ(mm)
3.3
奥行(mm)
7.3
シリーズ
B82472-G4
最大電流(A)
1.7
直流抵抗(max)
80mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
10 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト