EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 3.2×2.5×2mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1リール(2000個)
注文コード
49909713
品番
B82422T1103K000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 150mA
パッケージ/ケース = 1210
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 2mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm
シールド = Y
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 2.1Ω
シリーズ = SIMID
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 30MHz
モールドタイプ = Y
長さ(mm)
3.2
高さ(mm)
2
奥行(mm)
2.5
シリーズ
SIMID
最大電流(A)
150m
直流抵抗(max)
2.1Ω
許容差
±10%
インダクタンス(H)
10 μ
シールド
Y
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1210
最大自己共振周波数
30MHz