EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 18.54×15.24×7.11mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(250個) 注文コード49909756 品番B82479A1103M000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 4.3A
パッケージ/ケース = 19 x 15
長さ = 18.54mm
奥行き = 15.24mm
高さ = 7.11mm
寸法 = 18.54 x 15.24 x 7.11mm
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 32mΩ
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
インダクタ構造 = 巻線型
インダクタンス(H)10 μ 最大電流(A)4.3 パッケージ19 x 15 長さ(mm)18.54 奥行(mm)15.24 高さ(mm)7.11 許容差±20% 直流抵抗(max)32mΩ 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数100kHz インダクタ構造巻線型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする