EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 25.3×23.5×12.85mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1リール(240個)
注文コード
49909826
品番
B82559A7103A025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 10 μH
長さ = 25.3mm
奥行き = 23.5mm
高さ = 12.85mm
寸法 = 25.3 x 23.5 x 12.85mm
シールド = あり
許容差 = ±7%
最大直流抵抗 = 2.2mΩ
シリーズ = B82559A
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 1MHz
最小動作温度 = -40℃
長さ(mm)
25.3
高さ(mm)
12.85
奥行(mm)
23.5
シリーズ
B82559A
直流抵抗(max)
2.2mΩ
許容差
±7%
インダクタンス(H)
10 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
1MHz