EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 1.6×0.8×0.8mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1リール(4000個)
注文コード
49909844
品番
B82496C3101J000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 100 nH
最大直流電流 = 200mA
パッケージ/ケース = 0603
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
許容差 = ±5%
最大直流抵抗 = 1.8Ω
シリーズ = SIMID
コア材料 = 銅めっき仕上げのセラミック部品
最大自己共振周波数 = 1.8GHz
インダクタ構造 = 巻線型
長さ(mm)
1.6
高さ(mm)
0.8
奥行(mm)
0.8
シリーズ
SIMID
最大電流(A)
200m
直流抵抗(max)
1.8Ω
許容差
±5%
インダクタンス(H)
100 n
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
銅めっき仕上げのセラミック部品
パッケージ
0603
最大自己共振周波数
1.8GHz
インダクタ構造
巻線型