EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 2.3×1.7×1.4mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49909869
品番
B82498F3101J000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 100 nH
最大直流電流 = 450mA
パッケージ/ケース = 0805
長さ = 2.3mm
奥行き = 1.7mm
高さ = 1.4mm
寸法 = 2.3 x 1.7 x 1.4mm
許容差 = ±5%
最大直流抵抗 = 280mΩ
シリーズ = SIMID
コア材料 = セラミック
最大自己共振周波数 = 1.35GHz
モールドタイプ = あり
長さ(mm)
2.3
高さ(mm)
1.4
奥行(mm)
1.7
シリーズ
SIMID
最大電流(A)
450m
直流抵抗(max)
280mΩ
許容差
±5%
インダクタンス(H)
100 n
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
セラミック
パッケージ
0805
最大自己共振周波数
1.35GHz