EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 10.4×10.4×4.8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49909905 品番 B82464G4104M000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 1.05A
長さ = 10.4mm
奥行き = 10.4mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 10.4 x 10.4 x 4.8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 220mΩ
シリーズ = B82462-G4
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 6.5MHz
インダクタ構造 = 巻線型
長さ(mm)10.4 高さ(mm)4.8 奥行(mm)10.4 シリーズB82462-G4 最大電流(A)1.05 直流抵抗(max)220mΩ 許容差±20% インダクタンス(H)100 μ シールドあり RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数6.5MHz インダクタ構造巻線型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする