EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 12.95×9.4×5.08mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(750個)
仕様
インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1.3Aパッケージ/ケース = SMD長さ = 12.95mm奥行き = 9.4mm高さ = 5.08mm寸法 = 12.95 x 9.4 x 5.08mm許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 230mΩシリーズ = B82476A1コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型
注文コード
49909914
品番
B82476A1104M000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 1.3A
パッケージ/ケース = SMD
長さ = 12.95mm
奥行き = 9.4mm
高さ = 5.08mm
寸法 = 12.95 x 9.4 x 5.08mm
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 230mΩ
シリーズ = B82476A1
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = 巻線型
長さ(mm)
12.95
高さ(mm)
5.08
奥行(mm)
9.4
シリーズ
B82476A1
最大電流(A)
1.3
直流抵抗(max)
230mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
100 μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
SMD
インダクタ構造
巻線型