EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 18.54×15.24×7.11mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49909966
品番
B82479A1104M000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 1.8A
パッケージ/ケース = 19 x 15
長さ = 18.54mm
奥行き = 15.24mm
高さ = 7.11mm
寸法 = 18.54 x 15.24 x 7.11mm
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 190mΩ
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
インダクタ構造 = 巻線型
インダクタンス(H)
100 μ
最大電流(A)
1.8
パッケージ
19 x 15
長さ(mm)
18.54
奥行(mm)
15.24
高さ(mm)
7.11
許容差
±20%
直流抵抗(max)
190mΩ
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
100kHz
インダクタ構造
巻線型
RoHS指令(10物質対応)
対応