EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 6.3×6.3×3mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
仕様
インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 530mA長さ = 6.3mm奥行き = 6.3mm高さ = 3mm寸法 = 6.3 x 6.3 x 3mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 580mΩシリーズ = B82462-G4コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 8.5MHzインダクタ構造 = 巻線型
注文コード
49910036
品番
B82462G4104M000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 530mA
長さ = 6.3mm
奥行き = 6.3mm
高さ = 3mm
寸法 = 6.3 x 6.3 x 3mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 580mΩ
シリーズ = B82462-G4
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 8.5MHz
インダクタ構造 = 巻線型
長さ(mm)
6.3
高さ(mm)
3
奥行(mm)
6.3
シリーズ
B82462-G4
最大電流(A)
530m
直流抵抗(max)
580mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
100 μ
シールド
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
8.5MHz
インダクタ構造
巻線型