EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.3×7.3×3.3mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49910063
品番
B82472G4104M000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 560mA
長さ = 7.3mm
奥行き = 7.3mm
高さ = 3.3mm
寸法 = 7.3 x 7.3 x 3.3mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 700mΩ
シリーズ = B82472-G4
コア材料 = フェライト
最小動作温度 = -55℃
長さ(mm)
7.3
高さ(mm)
3.3
奥行(mm)
7.3
シリーズ
B82472-G4
最大電流(A)
560m
直流抵抗(max)
700mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
100 μ
シールド
Y
動作温度(℃)
最小-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト