EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 9×6×4.8mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1リール(1500個)
注文コード
49910079
品番
B82793C0113N201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 11 μH
最大直流電流 = 800mA
長さ = 9mm
奥行き = 6mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 9 x 6 x 4.8mm
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 80mΩ
シリーズ = B82793
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = 巻線型
インダクタンス(H)
11 μ
最大電流(A)
800m
長さ(mm)
9
奥行(mm)
6
高さ(mm)
4.8
許容差
±30%
直流抵抗(max)
80mΩ
シリーズ
B82793
材質(コア)
フェライト
インダクタ構造
巻線型
RoHS指令(10物質対応)
対応