EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 1.6×0.8×0.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
仕様
インダクタンス = 15 nH最大直流電流 = 420mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 400mΩシリーズ = SIMIDコア材料 = 銅めっき仕上げのセラミック部品最大自己共振周波数 = 4.5GHzインダクタ構造 = 巻線型
最大電流(A)
420m
注文コード
49910115
品番
B82496C3150J000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・最大電流・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 15 nH
最大直流電流 = 420mA
パッケージ/ケース = 0603
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
許容差 = ±5%
最大直流抵抗 = 400mΩ
シリーズ = SIMID
コア材料 = 銅めっき仕上げのセラミック部品
最大自己共振周波数 = 4.5GHz
インダクタ構造 = 巻線型
長さ(mm)
1.6
高さ(mm)
0.8
奥行(mm)
0.8
シリーズ
SIMID
最大電流(A)
420m
直流抵抗(max)
400mΩ
許容差
±5%
インダクタンス(H)
15 n
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
銅めっき仕上げのセラミック部品
パッケージ
0603
最大自己共振周波数
4.5GHz
インダクタ構造
巻線型