EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 10.4×10.4×4.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(750個)
注文コード
49910219
品番
B82464P4153M000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10.4
高さ(mm)
4.8
奥行(mm)
10.4
シリーズ
B82464P4
最大電流(A)
2.75
直流抵抗(max)
40mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
15 μ
シールド
あり
材質(コア)
フェライト
パッケージ
SMD
最大自己共振周波数
100kHz