EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 1.6×0.8×0.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
仕様
最小品質ファクター4
最大電流(A)
120m
注文コード
49910298
品番
B82496C3181J000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・最大電流・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小品質ファクター4
長さ(mm)
1.6
高さ(mm)
0.8
奥行(mm)
0.8
シリーズ
SIMID
最大電流(A)
120m
直流抵抗(max)
6Ω
許容差
±5%
インダクタンス(H)
180 n
材質(コア)
銅めっき仕上げのセラミック部品
パッケージ
0603
最大自己共振周波数
1.4GHz