EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 4.5×3.2×3.2mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
仕様
インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 1812長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 3.2mm寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 150mΩシリーズ = SIMIDコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 60MHzモールドタイプ = あり
最大電流(A)
1
注文コード
49910377
品番
B82432T1222K000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・最大電流・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 1A
パッケージ/ケース = 1812
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 3.2mm
寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mm
シールド = あり
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 150mΩ
シリーズ = SIMID
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 60MHz
モールドタイプ = あり
長さ(mm)
4.5
高さ(mm)
3.2
奥行(mm)
3.2
シリーズ
SIMID
最大電流(A)
1
直流抵抗(max)
150mΩ
許容差
±10%
インダクタンス(H)
2.2 μ
シールド
あり
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1812
最大自己共振周波数
60MHz