EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 4.5×3.2×3.2mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
最小品質ファクター10
最大電流(A)
1
注文コード
49910386
品番
B82432T1222K000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・最大電流・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小品質ファクター10
長さ(mm)
4.5
高さ(mm)
3.2
奥行(mm)
3.2
シリーズ
SIMID
最大電流(A)
1
直流抵抗(max)
150mΩ
許容差
±10%
インダクタンス(H)
2.2 μ
シールド
Y
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1812
最大自己共振周波数
60MHz