EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 3.2×2.5×2mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 仕様インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 320mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 800mΩシリーズ = SIMIDコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100MHzモールドタイプ = あり 注文コード49910429 品番B82422T1222K000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 320mA
パッケージ/ケース = 1210
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 2mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm
シールド = あり
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 800mΩ
シリーズ = SIMID
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100MHz
モールドタイプ = あり
長さ(mm)3.2 高さ(mm)2 奥行(mm)2.5 シリーズSIMID 最大電流(A)320m 直流抵抗(max)800mΩ 許容差±10% インダクタンス(H)2.2 μ シールドあり RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト パッケージ1210 最大自己共振周波数100MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする