EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 20.5×19.9×9.75mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49910456
品番
B82559A4222A019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 37.8A
パッケージ/ケース = B82559
長さ = 20.5mm
奥行き = 19.9mm
高さ = 9.75mm
寸法 = 20.5 x 19.9 x 9.75mm
シールド = Y
最大直流抵抗 = 2.2mΩ
シリーズ = B82559
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 2MHz
最小動作温度 = -40℃
長さ(mm)
20.5
高さ(mm)
9.75
奥行(mm)
19.9
シリーズ
B82559
最大電流(A)
37.8
直流抵抗(max)
2.2mΩ
インダクタンス(H)
2.2 μ
シールド
Y
動作温度(℃)
最小-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
B82559
最大自己共振周波数
2MHz