EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 20.5×19.9×9.75mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49910508
品番
B82559A0203A019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 20 μH
最大直流電流 = 12A
パッケージ/ケース = B82559
長さ = 20.5mm
奥行き = 19.9mm
高さ = 9.75mm
寸法 = 20.5 x 19.9 x 9.75mm
シールド = Y
最大直流抵抗 = 14.75mΩ
シリーズ = B82559
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 2MHz
最小動作温度 = -40℃
長さ(mm)
20.5
高さ(mm)
9.75
奥行(mm)
19.9
シリーズ
B82559
最大電流(A)
12
直流抵抗(max)
14.75mΩ
インダクタンス(H)
20 μ
シールド
Y
動作温度(℃)
最小-40℃
材質(コア)
フェライト
パッケージ
B82559
最大自己共振周波数
2MHz