EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 3.2×2.5×2mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
仕様
インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 110mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 3.5Ωシリーズ = SIMIDコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 20MHzモールドタイプ = あり
注文コード
49910596
品番
B82422T1223K000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 110mA
パッケージ/ケース = 1210
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 2mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm
シールド = あり
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 3.5Ω
シリーズ = SIMID
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 20MHz
モールドタイプ = あり
長さ(mm)
3.2
高さ(mm)
2
奥行(mm)
2.5
シリーズ
SIMID
最大電流(A)
110m
直流抵抗(max)
3.5Ω
許容差
±10%
インダクタンス(H)
22 μ
シールド
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1210
最大自己共振周波数
20MHz