EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 10.4×10.4×4.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(750個)
仕様
インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 2.25Aパッケージ/ケース = SMD長さ = 10.4mm奥行き = 10.4mm高さ = 4.8mm寸法 = 10.4 x 10.4 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 52mΩシリーズ = B82464P4コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHzモールドタイプ = あり
注文コード
49910657
品番
B82464P4223M000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 2.25A
パッケージ/ケース = SMD
長さ = 10.4mm
奥行き = 10.4mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 10.4 x 10.4 x 4.8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 52mΩ
シリーズ = B82464P4
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
モールドタイプ = あり
長さ(mm)
10.4
高さ(mm)
4.8
奥行(mm)
10.4
シリーズ
B82464P4
最大電流(A)
2.25
直流抵抗(max)
52mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
22 μ
シールド
あり
材質(コア)
フェライト
パッケージ
SMD
最大自己共振周波数
100kHz