画像準備中

EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 10.4×10.4×4.8mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(750個) 仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 2.25A長さ = 10.4mm奥行き = 10.4mm高さ = 4.8mm寸法 = 10.4 x 10.4 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 52mΩシリーズ = B82462-G4コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 13MHzインダクタ構造 = 巻線型 注文コード49910666 品番B82464G4223M000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 2.25A
長さ = 10.4mm
奥行き = 10.4mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 10.4 x 10.4 x 4.8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 52mΩ
シリーズ = B82462-G4
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 13MHz
インダクタ構造 = 巻線型
長さ(mm)10.4 高さ(mm)4.8 奥行(mm)10.4 シリーズB82462-G4 最大電流(A)2.25 直流抵抗(max)52mΩ 許容差±20% インダクタンス(H)22 μ シールドあり 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数13MHz インダクタ構造巻線型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする