EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 12.95×9.4×5.08mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49910693
品番
B82476A1223M000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 2.7A
パッケージ/ケース = SMD
長さ = 12.95mm
奥行き = 9.4mm
高さ = 5.08mm
寸法 = 12.95 x 9.4 x 5.08mm
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 50mΩ
シリーズ = B82476A1
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = 巻線型
長さ(mm)
12.95
高さ(mm)
5.08
奥行(mm)
9.4
シリーズ
B82476A1
最大電流(A)
2.7
直流抵抗(max)
50mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
22 μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
SMD
インダクタ構造
巻線型