EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 4.5×3.2×3.2mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
49910754
品番
B82432T1223K000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 450mA
パッケージ/ケース = 1812
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 3.2mm
寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mm
シールド = あり
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 700mΩ
シリーズ = SIMID
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 15MHz
モールドタイプ = あり
長さ(mm)
4.5
高さ(mm)
3.2
奥行(mm)
3.2
シリーズ
SIMID
最大電流(A)
450m
直流抵抗(max)
700mΩ
許容差
±10%
インダクタンス(H)
22 μ
シールド
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1812
最大自己共振周波数
15MHz