EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 2.3×1.7×1.4mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49910815
品番
B82498F3221J000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
最小品質ファクター45
長さ(mm)
2.3
高さ(mm)
1.4
奥行(mm)
1.7
シリーズ
SIMID
最大電流(A)
320m
直流抵抗(max)
700mΩ
許容差
±5%
インダクタンス(H)
220 n
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
セラミック
パッケージ
0805
最大自己共振周波数
950MHz