EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 4.5×3.2×3.2mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(2500個) 仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 130mAパッケージ/ケース = 1812長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 3.2mm寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mmシールド = あり許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 7.5Ωシリーズ = SIMIDコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = Minimum of 4.5MHzモールドタイプ = あり 最大電流(A)130m 注文コード49910858 品番B82432T1224K000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・最大電流・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 220 μH
最大直流電流 = 130mA
パッケージ/ケース = 1812
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 3.2mm
寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mm
シールド = あり
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 7.5Ω
シリーズ = SIMID
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = Minimum of 4.5MHz
モールドタイプ = あり
長さ(mm)4.5 高さ(mm)3.2 奥行(mm)3.2 シリーズSIMID 最大電流(A)130m 直流抵抗(max)7.5Ω 許容差±10% インダクタンス(H)220 μ シールドあり 材質(コア)フェライト パッケージ1812 最大自己共振周波数Minimum of 4.5MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする