EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 4.5×3.2×3.2mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
最小品質ファクター20
最大電流(A)
130m
注文コード
49910867
品番
B82432T1224K000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・最大電流・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小品質ファクター20
長さ(mm)
4.5
高さ(mm)
3.2
奥行(mm)
3.2
シリーズ
SIMID
最大電流(A)
130m
直流抵抗(max)
7.5Ω
許容差
±10%
インダクタンス(H)
220 μ
シールド
Y
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1812
最大自己共振周波数
Minimum of 4.5MHz