画像準備中

EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.3×7.3×3.3mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 400mA長さ = 7.3mm奥行き = 7.3mm高さ = 3.3mm寸法 = 7.3 x 7.3 x 3.3mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 1.1Ωシリーズ = B82472-G4コア材料 = フェライト最小動作温度 = -55℃ 注文コード49910946 品番B82472G4224M000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 220 μH
最大直流電流 = 400mA
長さ = 7.3mm
奥行き = 7.3mm
高さ = 3.3mm
寸法 = 7.3 x 7.3 x 3.3mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 1.1Ω
シリーズ = B82472-G4
コア材料 = フェライト
最小動作温度 = -55℃
長さ(mm)7.3 高さ(mm)3.3 奥行(mm)7.3 シリーズB82472-G4 最大電流(A)400m 直流抵抗(max)1.1Ω 許容差±20% インダクタンス(H)220 μ シールドY 動作温度(℃)最小-55 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする