EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 20.5×19.9×10.85mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49911104
品番
B82559A5332A019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 3.3 μH
最大直流電流 = 31.5A
パッケージ/ケース = B82559
長さ = 20.5mm
奥行き = 19.9mm
高さ = 10.85mm
寸法 = 20.5 x 19.9 x 10.85mm
シールド = Y
最大直流抵抗 = 2.7mΩ
シリーズ = B82559
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 2MHz
最小動作温度 = -40℃
インダクタンス(H)
3.3 μ
最大電流(A)
31.5
パッケージ
B82559
長さ(mm)
20.5
奥行(mm)
19.9
高さ(mm)
10.85
シールド
Y
直流抵抗(max)
2.7mΩ
シリーズ
B82559
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
2MHz
動作温度(℃)
最小-40℃