EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 13.2×11×5.95mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49911147
品番
B82559A0392A013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 3.9 μH
最大直流電流 = 12A
長さ = 13.2mm
奥行き = 11mm
高さ = 5.95mm
寸法 = 13.2 x 11 x 5.95mm
シールド = Y
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 4.8mΩ
シリーズ = B82559A
コア材料 = フェライト
最小動作温度 = -40℃
インダクタンス(H)
3.9 μ
最大電流(A)
12
長さ(mm)
13.2
奥行(mm)
11
高さ(mm)
5.95
シールド
Y
許容差
±10%
直流抵抗(max)
4.8mΩ
シリーズ
B82559A
材質(コア)
フェライト
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応