EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 20.5×19.9×10.85mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49911165
品番
B82559A0303A019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 30 μH
最大直流電流 = 10.1A
パッケージ/ケース = B82559
長さ = 20.5mm
自動車規格 = AEC-Q200
高さ = 10.85mm
寸法 = 20.5 x 19.9 x 10.85mm
シールド = Y
最大直流抵抗 = 18.65mΩ
シリーズ = B82559
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 2MHz
最小動作温度 = -40℃
インダクタンス(H)
30 μ
最大電流(A)
10.1
パッケージ
B82559
シールド
Y
直流抵抗(max)
18.65mΩ
シリーズ
B82559
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
2MHz
動作温度(℃)
最小-40
規格
自動車:AEC-Q200
寸法(mm)
20.5×19.9×10.85
RoHS指令(10物質対応)
対応