EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 2.3×1.7×1.4mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
インダクタンス = 33 nH最大直流電流 = 600mAパッケージ/ケース = 0805長さ = 2.3mm奥行き = 1.7mm高さ = 1.4mm寸法 = 2.3 x 1.7 x 1.4mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 110mΩシリーズ = SIMIDコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 2.2GHzインダクタ構造 = 巻線型
注文コード
49911208
品番
B82498F3330J000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 33 nH
最大直流電流 = 600mA
パッケージ/ケース = 0805
長さ = 2.3mm
奥行き = 1.7mm
高さ = 1.4mm
寸法 = 2.3 x 1.7 x 1.4mm
許容差 = ±5%
最大直流抵抗 = 110mΩ
シリーズ = SIMID
コア材料 = セラミック
最大自己共振周波数 = 2.2GHz
インダクタ構造 = 巻線型
長さ(mm)
2.3
高さ(mm)
1.4
奥行(mm)
1.7
シリーズ
SIMID
最大電流(A)
600m
直流抵抗(max)
110mΩ
許容差
±5%
インダクタンス(H)
33 n
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
セラミック
パッケージ
0805
最大自己共振周波数
2.2GHz
インダクタ構造
巻線型