EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 2.3×1.7×1.4mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
最小品質ファクター20
注文コード
49911795
品番
B82498F1472J000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小品質ファクター20
長さ(mm)
2.3
高さ(mm)
1.4
奥行(mm)
1.7
シリーズ
SIMID
最大電流(A)
90m
直流抵抗(max)
3.8Ω
許容差
±5%
インダクタンス(H)
4.7 μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
0805
最大自己共振周波数
210MHz