B82498F3470J000 EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  2.3×1.7×1.4mm EPCOS SIMIDシリーズ 許容差±5% 49911865

EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 2.3×1.7×1.4mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様インダクタンス = 47 nH最大直流電流 = 600mAパッケージ/ケース = 0805長さ = 2.3mm奥行き = 1.7mm高さ = 1.4mm寸法 = 2.3 x 1.7 x 1.4mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 130mΩシリーズ = SIMIDコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 2GHzモールドタイプ = あり 注文コード49911865 品番B82498F3470J000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 47 nH
最大直流電流 = 600mA
パッケージ/ケース = 0805
長さ = 2.3mm
奥行き = 1.7mm
高さ = 1.4mm
寸法 = 2.3 x 1.7 x 1.4mm
許容差 = ±5%
最大直流抵抗 = 130mΩ
シリーズ = SIMID
コア材料 = セラミック
最大自己共振周波数 = 2GHz
モールドタイプ = あり
長さ(mm)2.3 高さ(mm)1.4 奥行(mm)1.7 シリーズSIMID 最大電流(A)600m 直流抵抗(max)130mΩ 許容差±5% インダクタンス(H)47 n RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)セラミック パッケージ0805 最大自己共振周波数2GHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする